Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.200.0060 Șurub cu cap cu cap tubular din oțel plat M20 x 2.50, 60 mm lungime, 25 buc | AH7VCC 38DG32

GRAINGER M07470.200.0060 Șurub cu cap tubular din oțel plat M20 x 2.50, lungime 60 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AH7VCC Model: M07470.200.0060Crucea Ref: 38DG32

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€86.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.40.32mm
Inaltimea capului10.16mm
Tip capPlat
Lungime60
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5469
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.200.0060 Șurub cu cap tubular din oțel plat M20 x 2.50, lungime 60 mm, 25 buc.
€86.25 /ambalaj