Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07800.160.0016 Șurub de fixare St M16 X 2Mm Con 16Mm, 25PK | AH3EPD 31JW11

GRAINGER M07800.160.0016 Șurub de fixare St M16 X 2Mm Con 16Mm, 25PK

În stoc
Articol: AH3EPD Model: M07800.160.0016Crucea Ref: 31JW11
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
€50.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală16mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM16 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07800.160.0016 Șurub de fixare St M16 X 2Mm Con 16Mm, 25PK
€50.01 /ambalaj