Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07840.040.0030 Șurub de fixare M4 X 0.70Mm 30Mm Lungime, 100PK | AH3EWV 31KK20

GRAINGER M07840.040.0030 Șurub de fixare M4 X 0.70 mm 30 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AH3EWV Model: M07840.040.0030Crucea Ref: 31KK20

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală30mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2164
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07840.040.0030 Șurub de fixare M4 X 0.70 mm 30 mm lungime, 100 buc.
€30.81 /ambalaj