Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07840.100.0012 Cupă cu șurub cu dublă M10 X 1.50Mm X 12Mm, 50UC | AG2JAX 31JX25

GRAINGER M07840.100.0012 Cupă șurub de fixare cu mufă M10 X 1.50 mm X 12 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AG2JAX Model: M07840.100.0012Crucea Ref: 31JX25

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală12mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2344
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07840.100.0012 Cupă șurub de fixare cu mufă M10 X 1.50 mm X 12 mm, 50 buc.
€23.92 /ambalaj