Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07850.050.0016 Set Screw Alloy Steel M5 X 0.80Mm Cup 16Mm, 100PK | AG2JCY 31JX73

GRAINGER M07850.050.0016 Șurub de fixare din oțel aliat M5 X 0.80 mm cupă 16 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JCY Model: M07850.050.0016Crucea Ref: 31JX73
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
€24.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală16mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1728
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07850.050.0016 Șurub de fixare din oțel aliat M5 X 0.80 mm cupă 16 mm, 100 buc.
€24.09 /ambalaj