Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07852.120.0012 Șurub de fixare din oțel M12 X 1.50Mm Cupă 12Mm, 50PK | AG2JFN 31JY40

GRAINGER M07852.120.0012 Șurub de fixare din oțel M12 X 1.50 mm cupă 12 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JFN Model: M07852.120.0012Crucea Ref: 31JY40
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
€44.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală12mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM12 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3172
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07852.120.0012 Șurub de fixare din oțel M12 X 1.50 mm cupă 12 mm, 50 buc.
€44.10 /ambalaj