Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07890.080.0030 Set Screw Alloy Steel M8 X 1.25Mm K Cup 30Mm, 100PK | AG2JKK 31JZ31

GRAINGER M07890.080.0030 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm cupă K 30 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JKK Model: M07890.080.0030Crucea Ref: 31JZ31

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€136.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală30mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8433
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07890.080.0030 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm cupă K 30 mm, 100 buc.
€136.86 /ambalaj