Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11380.300.0150 Piuliță hexagonală M30 x 1.50 Clasa 4 din oțel zincat, 10 buc | AH7VEH 38DG83

GRAINGER M11380.300.0150 Piuliță hexagonală M30 x 1.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AH7VEH Model: M11380.300.0150Ref. cruce: 38DG83 / 176G49
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
€72.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM30-1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime15mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11380.300.0150 Piuliță hexagonală M30 x 1.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 10 buc.
€72.37 /ambalaj