Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11398.030.0008 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 8, 100PK | AH7VFY 38DH21

GRAINGER M11398.030.0008 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 8, 100PK

În stoc
Articol: AH7VFY Model: M11398.030.0008Crucea Ref: 38DH21
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
€67.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpacer
Lungimea corpului8mm
finalizareaPlacat cu zinc
Lățime hexagonală5.5mm
MaterialOţel
Dimensiunea șurubuluiM3-0.5 x 8
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Adâncimea firului5mm
Lungimea filetului6"
TipFir intern și știft extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1426
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11398.030.0008 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 8, 100PK
€67.47 /ambalaj