Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11590.240.0001 Piuliță de blocare M24 x 3 oțel clasa 8 placat cu zinc, 25 buc | AH7VHY 38DH67

GRAINGER M11590.240.0001 Piuliță de blocare M24 x 3 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7VHY Model: M11590.240.0001Crucea Ref: 38DH67
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
€120.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.51.00mm
CalitateClasa de 8
Înălţime24mm
Tip piulițăPiuliță cu flanșă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4644
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11590.240.0001 Piuliță de blocare M24 x 3 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 25 buc.
€120.27 /ambalaj