Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11610.140.0001 Contrapiuliță M14 x 2 Clasa 8 Oțel zincat PK50, 50PK | AH7VJF 38DH74

GRAINGER M11610.140.0001 Contrapiuliță M14 x 2 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK50, 50PK

În stoc
Articol: AH7VJF Model: M11610.140.0001Ref. cruce: 38DH74 / 177X50
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
€45.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.29.90mm
CalitateClasa de 8
Înălţime14mm
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime21mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11610.140.0001 Contrapiuliță M14 x 2 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK50, 50PK
€45.13 /ambalaj