Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M12000.200.0001 Piuliță castel M20-2.50 Clasa 4 Oțel PK25 | AH7VJR 38DH84

GRAINGER M12000.200.0001 Piuliță castel M20-2.50 Clasa 4 Oțel PK25

În stoc
Articol: AH7VJR Model: M12000.200.0001Crucea Ref: 38DH84
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
€97.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCastelul Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 4
Înălţime22mm
Tip piulițăPiuliță hexagonală - regulată
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8652
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimeLăţimePreț
GRAINGER M12000.050.0001 Piuliță castel M5-0.80 Clasa 4 Oțel PK100 | AH7VJH 38DH76 M12000.050.0001M5 X 0.86mm8mm€705.94
GRAINGER M12000.060.0001 Piuliță castel M6-1.00 Clasa 4 Oțel PK100 | AH7VJJ 38DH77 M12000.060.0001M6 X 17.5mm10mm€76.73
GRAINGER M12000.080.0001 Piuliță castel M8-1.25 Clasa 4 Oțel PK100 | AH7VJK 38DH78 M12000.080.0001M8 X 1.259.5mm13mm€124.36
GRAINGER M12000.100.0001 Piuliță castel M10-1.50 Clasa 4 Oțel PK100 | AH7VJL 38DH79 M12000.100.0001M10 X 1.512mm17mm€127.80
GRAINGER M12000.120.0001 Piuliță castel M12-1.75 Clasa 4 Oțel PK100 | AH7VJM 38DH80 M12000.120.0001M12 X 1.7515mm19mm€140.57
GRAINGER M12000.140.0001 Piuliță castel M14-2.00 Clasa 4 Oțel PK50 | AH7VJN 38DH81 M12000.140.0001M14 X 216mm22mm€121.54
GRAINGER M12000.180.0001 Piuliță castel M18-2.50 Clasa 4 Oțel PK50 | AH7VJQ 38DH83 M12000.180.0001M18 X 2.521mm27mm€195.67

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M12000.200.0001 Piuliță castel M20-2.50 Clasa 4 Oțel PK25
€97.32 /ambalaj