Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M14020.050.0001 Piuliță de sudură M5 x 4 Hex Oțel simplu, 100BUC | AH7VLN 38DJ28

GRAINGER M14020.050.0001 Piuliță de sudură M5 x 4 hexagonal din oțel simplu, 100 buc

În stoc
Articol: AH7VLN Model: M14020.050.0001Crucea Ref: 38DJ28
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
€9.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaSimplu
Tip piulițăPiuliță de sudură hexagonală
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1715
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M14020.050.0001 Piuliță de sudură M5 x 4 hexagonal din oțel simplu, 100 buc
€9.69 /ambalaj