Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M14020.160.0001 Piuliță de sudură M16 x 13 Hex Oțel simplu, 100BUC | AH7VLV 38DJ34

GRAINGER M14020.160.0001 Piuliță de sudură M16 x 13 hexagonal din oțel simplu, 100 buc

În stoc
Element: AH7VLV Model: M14020.160.0001Ref. cruce: 38DJ34 / 177M62

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€104.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaSimplu
Tip piulițăPiuliță de sudură hexagonală
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8274
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M14020.160.0001 Piuliță de sudură M16 x 13 hexagonal din oțel simplu, 100 buc
€104.54 /ambalaj