Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.160.0001 Piuliță cu aripă M16 x 2 din oțel placat cu zinc, 25 buc | AH7VRH 38DK39

GRAINGER M16270.160.0001 Piuliță cu aripă M16 x 2 din oțel placat cu zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7VRH Model: M16270.160.0001Crucea Ref: 38DK39
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
€202.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime37.5mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor73.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1578
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.160.0001 Piuliță cu aripă M16 x 2 din oțel placat cu zinc, 25 buc.
€202.72 /ambalaj