Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M20360.160.1000 Threaded Rod Steel M16 x 1.5, 1m Length | AH7VUB 38DK79

GRAINGER M20360.160.1000 Tijă filetată din oțel M16 x 1.5, 1 m lungime

În stoc
Element: AH7VUB Model: M20360.160.1000Crucea Ref: 38DK79
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
€37.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Lungime totală1m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3194
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)1.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20360.160.1000 Tijă filetată din oțel M16 x 1.5, 1 m lungime
€37.87 /unitate