GRAINGER M20410.240.3000 Tijă filetată Oțel M24 x 3.0, 3m Lungime | AH7VVB 38DL04

GRAINGER M20410.240.3000 Tijă filetată din oțel M24 x 3.0, 3 m lungime

În stoc
Articol: AH7VVB Model: M20410.240.3000Crucea Ref: 38DL04

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€143.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Lungime totală3m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20410.240.3000 Tijă filetată din oțel M24 x 3.0, 3 m lungime
€143.37 /unitate