Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.100.0070 Știft cu filet dublu Clasa 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK | AH7VWH 38DL33

GRAINGER M21520.100.0070 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK

În stoc
Articol: AH7VWH Model: M21520.100.0070Crucea Ref: 38DL33
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
€230.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime70mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală82mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)12mm
Lungimea firului (B)26mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM10 X 1.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5635
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.100.0070 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK
€230.78 /ambalaj