Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.120.0090 Double Thread Stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 60, 50PK | AH7VWX 38DL46

GRAINGER M21520.120.0090 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M12 X 1.75 X 60, 50PK

În stoc
Articol: AH7VWX Model: M21520.120.0090Crucea Ref: 38DL46

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€231.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime90mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală105mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)15mm
Lungimea firului (B)30mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1566
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.120.0090 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M12 X 1.75 X 60, 50PK
€231.52 /ambalaj