GRAINGER M21520.200.0070 Știft cu filet dublu Clasa 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK | AH7VXZ 38DL71

GRAINGER M21520.200.0070 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK

În stoc
Articol: AH7VXZ Model: M21520.200.0070Crucea Ref: 38DL71

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€465.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime70mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală95mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)25mm
Lungimea firului (B)46mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0846
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.200.0070 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK
€465.81 /ambalaj