DAYTON 40M293 Pompă transfer combustibil 1/4 CP 12vdc 3/4 in | AD3QNV

DAYTON 40M293 Pompă transfer combustibil 1/4 CP 12vdc 3/4 inch

În stoc
Articol: AD3QNV Model: 40M293

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€380.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de combustibil
Amplificatoare AC12
Tip rulmentMinge
Supapă de ocolireIntern
Ciclu30 minute. Aprins, 30 min. Off
GPM12
Lungimea furtunului13ft
Material carcasăAluminiu
HP1/4
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. Viscozitate43.5 SSU
contorizatNu
Materialul duzeiAluminiu
Tip duzăManual
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Inălțime totală6 3 / 8 "
Lungime totală8 11 / 32 "
Lățimea totală4 2 / 5 "
Lungimea cablului de alimentare6.5ft
Domeniul de presiune10 psi
Proiectarea pompeiRotary Vane
RPM2600
Material sigiliuNitril
AutoamorsareDa
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.525
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8413200000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmplificatoare ACGPMLungime totalăLățimea totalăLungimea cablului de alimentareRPMMaterial sigiliuPreț
DAYTON 12F724 Pompa Transfer Combustibil 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft1700Bună Nitril și Viton€612.04
DAYTON 12F725 Pompă transfer combustibil 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft1800Bună Nitril și Viton€1,128.11
DAYTON 12F726 Pompă transfer combustibil 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Bună Nitril și Viton€1,041.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40M293 Pompă transfer combustibil 1/4 CP 12vdc 3/4 inch
€380.07 /unitate