DAYTON 12F725 Pompă transfer combustibil 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW

DAYTON 12F725 Pompa Transfer Combustibil 12 Vdc 20 Gpm

În stoc
Articol: AA4CWW Model: 12F725

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,383.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de combustibil
Amplificatoare AC15
Supapă de ocolireIntern
Ciclu30 minute. Aprins, 30 min. Off
GPM20
Lungimea furtunului12ft
Material carcasăAluminiu
HP1/7
Dimensiunea intrării1"
Max. Viscozitate50 SSU
contorizatNu
Materialul duzeiAluminiu
Tip duzăManual
Dimensiunea de ieșire1"
Inălțime totală8.5
Lungime totală12.5
Lățimea totală10 "
Lungimea cablului de alimentare15ft
Domeniul de presiune10 psi
Proiectarea pompeiGear
RPM1800
Material sigiliuBună Nitril și Viton
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație17 "până la 34"
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.256
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)56.01
Lățimea navei (cm)35.99
Codul HS8413110000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmplificatoare ACGPMLungime totalăLățimea totalăLungimea cablului de alimentareRPMMaterial sigiliuPreț
DAYTON 12F724 Pompa Transfer Combustibil 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft1700Bună Nitril și Viton€689.46
DAYTON 12F726 Pompă transfer combustibil 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Bună Nitril și Viton€1,063.26
DAYTON 40M293 Pompă transfer combustibil 1/4 CP 12vdc 3/4 in | AD3QNV 40M2936 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft2600Nitril€368.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12F725 Pompa Transfer Combustibil 12 Vdc 20 Gpm
€1,383.37 /unitate