DAYTON Pompa de transfer de combustibil


Filtru
Tip rulment: Minge , Ciclu de funcționare: 30 minute. Aprins, 30 min. Off , Material carcasă: Aluminiu , Interval de presiune: 10 psi
StilModelInălțime totalăAmplificatoare ACGPMLungime totalăLățimea totalăLungimea cablului de alimentareRPMMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A
40M293
6 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft2600Nitril€380.07
B
12F725
8.5152012.510 "15ft1800Bună Nitril și Viton€1,128.11
B
12F726
8.51.7151110 "-1700Bună Nitril și Viton€1,041.35
B
12F724
8.512151110 "15ft1700Bună Nitril și Viton€612.05

Pompa de transfer de combustibil

Pompele de transfer de combustibil Dayton sunt folosite pentru a distribui benzină, kerosen și motorină. Sunt echipate cu o supapă de bypass internă care funcționează atunci când presiunea de refulare depășește setările supapei de bypass. Aceste pompe de transfer de combustibil vin în plus cu rulmenți de motor etanșați, care nu necesită lubrifiere suplimentară. Sunt disponibile în lungimi de furtun de 10, 12 și 13 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?