Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M22200.200.0001 Hex Nut M20 x 2.50 Class 2H Steel, 10PK | AH7VZM 38DM07

GRAINGER M22200.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 oțel clasa 2H, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7VZM Model: M22200.200.0001Ref încrucișat: 38DM07 / 176G58

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa 2H
Înălţime20mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7988
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22200.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 oțel clasa 2H, 10 buc.
€34.16 /ambalaj