Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.011.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 11 mm, 100 buc | AH7WAH 38DM57

GRAINGER M36000.011.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 11 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7WAH Model: M36000.011.0001Crucea Ref: 38DM57
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
€16.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)18mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.10.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Shaft Dia.11mm
ID-ul gratuit10.20mm
MaterialArc de otel
Grosime1 mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.011.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 11 mm, 100 buc.
€16.06 /ambalaj