Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.088.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui 88 mm diametru, 2 buc | AH7WCU 38DN14

GRAINGER M36000.088.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 88 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AH7WCU Model: M36000.088.0001Crucea Ref: 38DN14
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
€8.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)106.5mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.84.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei3.15mm
Pentru Shaft Dia.88mm
ID-ul gratuit82.50mm
MaterialArc de otel
Grosime3mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0819
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.088.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 88 mm, 2 buc.
€8.23 /ambalaj