Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.200.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 200 mm | AH7WHZ 38DP35

GRAINGER M36050.200.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 200 mm

În stoc
Articol: AH7WHZ Model: M36050.200.0001Ref. cruce: 38DP35 / 175J07

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€28.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)170.2mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.205.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei4.15mm
Pentru Bore Dia.200mm
ID-ul gratuit209.50mm
MaterialArc de otel
Grosime4mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.200.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 200 mm
€28.10 /unitate