Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.250.0001 Inel de reținere pentru alezaje 250 mm diametru alezaj | AH7WJF 38DP41

GRAINGER M36050.250.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 250 mm

În stoc
Articol: AH7WJF Model: M36050.250.0001Ref. cruce: 38DP41 / 175J13
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
€57.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)220.2mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.256.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei5.15mm
Pentru Bore Dia.250mm
ID-ul gratuit262mm
MaterialArc de otel
Grosime5mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.250.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 250 mm
€57.14 /unitate