Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.080.0040 Dowel Pin Steel 8 X 40Mm, 25PK | AH7WXX 38DU35

GRAINGER M39090.080.0040 Diblur din oțel 8 X 40 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AH7WXX Model: M39090.080.0040Crucea Ref: 38DU35

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€66.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime40mm
Diametru nominal8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3348
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.080.0040 Diblur din oțel 8 X 40 mm, 25 buc
€66.01 /ambalaj