Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.100.0030 Spring Pin Slotted 10X30Mm, 50PK | AH7XEZ 38DV99

GRAINGER M39100.100.0030 Știft cu arc cu fante 10X30mm, 50PK

În stoc
Articol: AH7XEZ Model: M39100.100.0030Crucea Ref: 38DV99

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€46.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)10.50-10.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului6.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime30 "
Diametru nominal10mm
În afara Dia.10mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui2.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5508
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.100.0030 Știft cu arc cu fante 10X30mm, 50PK
€46.66 /ambalaj