Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.200.0060 Știft cu arc cu fante 20X60Mm, 5PK | AH7XGN 38DW36

GRAINGER M39100.200.0060 Știft cu arc cu fante 20X60mm, 5PK

În stoc
Articol: AH7XGN Model: M39100.200.0060Crucea Ref: 38DW36
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
€62.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)20.50-20.90mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului12.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)3mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime60
Diametru nominal20mm
În afara Dia.20 mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui4.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4554
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.200.0060 Știft cu arc cu fante 20X60mm, 5PK
€62.65 /ambalaj