Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.044.0032 Cheie paralelă C45K Oțel 4 X 4 X 32Mm, 50PK | AH7XJC 38DW72

GRAINGER M39250.044.0032 Cheie paralelă C45K oțel 4 X 4 X 32 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XJC Model: M39250.044.0032Crucea Ref: 38DW72
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
€42.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime32mm
MaterialOțel C45K
Mărimea4 x 4 x 32mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2034
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.044.0032 Cheie paralelă C45K oțel 4 X 4 X 32 mm, 50 buc.
€42.98 /ambalaj