Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.055.0010 Cheie paralelă C45K Oțel 5 X 5 X 10Mm, 50PK | AH7XJF 38DW75

GRAINGER M39250.055.0010 Cheie paralelă C45K oțel 5 X 5 X 10 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XJF Model: M39250.055.0010Crucea Ref: 38DW75
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
€20.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime10 "
MaterialOțel C45K
Mărimea5 x 5 x 10mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0891
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.055.0010 Cheie paralelă C45K oțel 5 X 5 X 10 mm, 50 buc.
€20.17 /ambalaj