Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.087.0110 Cheie paralelă C45K Oțel 8 X 7 X 110Mm, 25PK | AH7XLY 38DX38

GRAINGER M39250.087.0110 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 110 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XLY Model: M39250.087.0110Crucea Ref: 38DX38
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
€118.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime110mm
MaterialOțel C45K
Mărimea8 x 7 x 110mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2006
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.087.0110 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 110 mm, 25 buc.
€118.93 /ambalaj