Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.212.0090 Cheie paralelă C45K Oțel 20 X 12 X 90Mm, 10PK | AH7XQV 38DY28

GRAINGER M39250.212.0090 Cheie paralelă C45K oțel 20 X 12 X 90 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7XQV Model: M39250.212.0090Crucea Ref: 38DY28
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
€108.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime90mm
MaterialOțel C45K
Mărimea20 x 12 x 90mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.607
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.212.0090 Cheie paralelă C45K oțel 20 X 12 X 90 mm, 10 buc.
€108.10 /ambalaj