Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51044.100.0060 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M8 x 1.25Mm, 2PK | AG2KMY 31KG65

GRAINGER M51044.100.0060 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M8 x 1.25 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KMY Model: M51044.100.0060Crucea Ref: 31KG65
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
€80.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.16.27mm
Inaltimea capului7mm
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil A2
Înălțimea capului șurubului10mm
Umăr Dia.10mm
Lungimea umărului60mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului13mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1026
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51044.100.0060 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M8 x 1.25 mm, 2 buc.
€80.30 /ambalaj