Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51090.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 grad A2 inox simplu, 25 buc | AH7XXD 38EA04

GRAINGER M51090.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 grad A2 inox simplu, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XXD Model: M51090.200.0001Ref încrucișat: 38EA04 / 176G80

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime10mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9972
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51090.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 grad A2 inox simplu, 25 buc.
€49.96 /ambalaj