Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.120.0090 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M12 X 1.75Mm Plat 90Mm, 50PK | AG2JRY 31KA78

GRAINGER M51240.120.0090 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M12 X 1.75 mm plat 90 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JRY Model: M51240.120.0090Ref. cruce: 31KA78 / 159R98
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
€254.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală90mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1154
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.120.0090 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M12 X 1.75 mm plat 90 mm, 50 buc.
€254.11 /ambalaj