Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51340.040.0060 Șurub mecanic 60 mm Phil M4 x 0.70 mm, 50PK | AG2HMG 31JR70

GRAINGER M51340.040.0060 Șurub mecanic 60 mm Phil M4 x 0.70 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HMG Model: M51340.040.0060Crucea Ref: 31JR70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€27.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.8mm
Inaltimea capului3.1mm
Tip capBrânză crescută
Lungime60
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101526 psi
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51340.040.0060 Șurub mecanic 60 mm Phil M4 x 0.70 mm, 50 buc.
€27.13 /ambalaj