Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51532.080.0001 șaibă simplă șurub M8 A2 inox 21 mm diametru exterior, 100 buc | AH7XXH 38EA33

GRAINGER M51532.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub A2 inox 21 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7XXH Model: M51532.080.0001Crucea Ref: 38EA33
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
€51.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
CalitateA2
În interiorul Dia.8.40mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.21mm
pachetul Greutate1.764 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime4mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51532.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub A2 inox 21 mm diametru exterior, 100 buc.
€51.97 /ambalaj