Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortase Lockset Depozit Buză curbată Ehd | AG4YLY 35HU64

GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortase Lockset Depozit Buză curbată Ehd

În stoc
Element: AG4YLY Model: MR115PJEW630RHCLDSCCCrucea Ref: 35HU64

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€372.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza Material13 ga. Oțel dicromat laminat la rece
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate1
Material cheieNichel Argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
StilPhiladelphia, unghi drept
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.231
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Variante de produs

ProdusModelStilPreț
GRAINGER MR115PJEJ630RHCLDSCC Lacăt mortar Depozit grad 1 Ehd | AG4YKY 35HU41 MR115PJEJ630RHCLDSCCPhiladelphia, unghi drept€368.87
GRAINGER MR115BJEJ630RHCLDSCC Lacăt mortar Depozit Oțel inoxidabil Ehd | AG4YKZ 35HU42 MR115BJEJ630RHCLDSCCBoston, manetă curbată€355.74
GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Lacăt mortare Depozit Ehd | AG4YLZ 35HU65 MR115BJEW630RHCLDSCCBoston, manetă curbată€372.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortase Lockset Depozit Buză curbată Ehd
€372.86 /unitate