Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Lacăt cu mortare pentru clasă Grad 1 Ehd | AG4YLC 35HU45

GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Lacăt cu mortare Clasa 1 Ehd

În stoc
Articol: AG4YLC Model: MR148PJEJ630RHSCCCrucea Ref: 35HU45

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€368.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza Material13 ga. Oțel dicromat laminat la rece
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate1
Material cheieNichel Argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial, școli
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
StilPhiladelphia, unghi drept
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Variante de produs

ProdusModelStilPreț
GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Lacăt cu mortare pentru clasă Oțel inoxidabil Ehd | AG4YLD 35HU46 MR148BJEJ630RHSCCBoston, manetă curbată€368.87
GRAINGER MR148PJEW630RHSCC Lacăt cu mortare pentru clasă Buză curbată Ehd | AG4YLW 35HU62 MR148PJEW630RHSCCPhiladelphia, unghi drept€372.86
GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Lacăt cu mortare pentru clasă Ehd | AG4YLX 35HU63 MR148BJEW630RHSCCBoston, manetă curbată€359.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Lacăt cu mortare Clasa 1 Ehd
€368.87 /unitate