Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01000.043.0100 Hex Head Cap Screw 7/16-14X1 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MGK 38WG16

GRAINGER N01000.043.0100 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X1 oțel grad 5 simplu, 25 buc.

În stoc
Element: AH8MGK Model: N01000.043.0100Crucea Ref: 38WG16
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
€18.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6746
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01000.043.0100 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X1 oțel grad 5 simplu, 25 buc.
€18.44 /ambalaj