Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01060.050.0250 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X2-1/2 oțel grad 5 simplu, 10 buc | AH8NET 38WM13

GRAINGER N01060.050.0250 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X2-1/2 oțel grad 5 simplu, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8NET Model: N01060.050.0250Crucea Ref: 38WM13
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
€24.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.738
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01060.050.0250 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X2-1/2 oțel grad 5 simplu, 10 buc.
€24.04 /ambalaj