Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.025.0275 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X2-3/4 Oțel Grad 5 zincat, 50BUC | AH8HFM 38TM38

GRAINGER N01200.025.0275 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X2-3/4 din oțel de gradul 5 zincat, 50 buc.

În stoc
Element: AH8HFM Model: N01200.025.0275Crucea Ref: 38TM38
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
€35.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime2.75 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9324
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.025.0275 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X2-3/4 din oțel de gradul 5 zincat, 50 buc.
€35.13 /ambalaj