Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.037.0900 Hex Head Cap Screw 3/8-16X9 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NPC 38WP09

GRAINGER N01200.037.0900 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X9 oțel grad 5 zincat, 5 buc.

În stoc
Element: AH8NPC Model: N01200.037.0900Crucea Ref: 38WP09
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
€28.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime9"
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.037.0900 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X9 oțel grad 5 zincat, 5 buc.
€28.91 /ambalaj