Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.050.0600 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X6 Oțel Grad 5 zincat, 5PK | AH8HHG 38TM79

GRAINGER N01200.050.0600 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X6 oțel grad 5 zincat, 5 buc.

În stoc
Element: AH8HHG Model: N01200.050.0600Crucea Ref: 38TM79
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
€22.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8186
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.050.0600 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X6 oțel grad 5 zincat, 5 buc.
€22.81 /ambalaj