Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01300.087.0001 Hex Nut 7/8-9 Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8UGG 38ZT03

GRAINGER N01300.087.0001 Piuliță hexagonală 7/8-9 Grad 5 zincată, 10 buc.

În stoc
Element: AH8UGG Model: N01300.087.0001Cruce Ref: 38ZT03

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€30.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime3 / 4 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01300.087.0001 Piuliță hexagonală 7/8-9 Grad 5 zincată, 10 buc.
€30.18 /ambalaj