Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.031.0062 Hex Head Cap Screw 5/16-18X5/8 Steel Grade 8 Plain, 100PK | AH8UGU 38ZT14

GRAINGER N04100.031.0062 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X5/8 oțel grad 8 simplu, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UGU Model: N04100.031.0062Cruce Ref: 38ZT14
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
€29.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime5 / 8 "
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.031.0062 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X5/8 oțel grad 8 simplu, 100 buc.
€29.62 /ambalaj