Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.050.0150 Hex Head Cap Screw 1/2-13X1-1/2 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8UXD 38ZW33

GRAINGER N04100.050.0150 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X1-1/2 oțel grad 8 simplu, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8UXD Model: N04100.050.0150Crucea Ref: 38ZW33
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
€34.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime1.5 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.050.0150 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X1-1/2 oțel grad 8 simplu, 25 buc.
€34.67 /ambalaj